Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEL80-M
Cod. Produttore
L80-M
Cod. EAN
8016692037707

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 400 mmq
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Serie: L-M
  • Facile compressione: ricottura e stagnatura
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Smusso alle estremità: presente
  • Sistema “stop”: per inserzione conduttori
Giunto testa-testa per conduttori in rame con sezione di 400 mm², appartenente alla serie L-M. Realizzato in rame al 99,9% minimo con finitura stagnata di almeno 3 micrometri, è progettato per garantire una connessione affidabile e duratura. Adatto per conduttori multifilari e a filo sottile, presenta una forma lunga della bussola che facilita l'inserimento corretto del conduttore grazie al fermo centrale. Questo giunto è indicato per esecuzione normale e si utilizza con strumenti di crimpatura specifici per assicurare la massima sicurezza e prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie L-M sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi a bassa tensione. Presentano le stesse dimensioni interne e esterne dei capicorda della serie A-M. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

Fino a 600 V

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Lungo

gamma AWG

800 ... 800

sezione nominale

300 ... 400 mm²

Produttore

Giunto testa-testa rame elettrolitico 400mmq bassa tensione