Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEL60-M
Cod. Produttore
L60-M
Cod. EAN
8016692037691

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 300 mmq
  • Materiale: Rame elettrolitico 99,9%
  • Serie: L-M
  • Facilità di compressione: Alta
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Finitura: Stagnatura elettrolitica
  • Design corpo: Smusso e sistema stop
  • Applicazione: Giunzione cavi bassa tensione
Giunto testa-testa in rame stagnato con lunghezza standard, progettato per il collegamento di conduttori in rame da 500 a 600 mm². Adatto per conduttori multifilari e a filo sottile, garantisce un inserimento corretto del conduttore grazie al fermo centrale. La sua forma lunga facilita l'installazione con strumenti di crimpatura specifici, assicurando una connessione elettrica sicura e affidabile. Questo giunto è indicato per applicazioni elettriche professionali, con una resistenza e durata elevate, ideale per l'uso con cavi in rame in impianti di media e alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie L-M sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi a bassa tensione. Presentano le stesse dimensioni interne e esterne dei capicorda della serie A-M. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

Fino a 600 V

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Lungo

gamma AWG

600 ... 500

sezione nominale

300 ... 300 mm²

Produttore

Giunto testa-testa rame elettrolitico 300mmq bassa tensione