Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEL37-P
Cod. Produttore
L37-P
Cod. EAN
8016692037875

Informazioni di prodotto

  • Serie: L-P
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Sezione: 185 mmq
  • Facilità compressione: Alta
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Smusso estremità: Presente
  • Dimensioni: Standard A-M
Giunto in rame per collegamenti elettrici paralleli, progettato per sezioni di cavo da 185 mmq. Adatto per conduttori multifilari e filo sottile, garantisce una connessione affidabile e sicura in impianti elettrici. La forma corta della bussola facilita l'installazione in spazi ridotti, assicurando un contatto ottimale e una buona conducibilità elettrica. Ideale per applicazioni con esecuzione normale, questo giunto è realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie L-P sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Presentano le stesse dimensioni interne e esterne dei capicorda della serie A-M. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità per facilitare l’inserzione dei conduttori.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Raccordo parallelo

Protezione della superficie

Stagnato

serie di tensioni

Fino a 600 V

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

gamma AWG

350 ... 300

sezione nominale

185 ... 185 mm²

Produttore

Giunto rame parallelo 185mmq connettore elettrico industriale