Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEL06-M
Cod. Produttore
L06-M
Cod. EAN
8016692037561

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5-2,5 mmq
  • Materiale: Rame elettrolitico 99,9%
  • Serie: L-M
  • Processo: Ricottura e stagnatura
  • Facilità di compressione: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Design: Smusso alle estremità
  • Sistema di inserzione: Stop centrale
Giunto testa-testa per conduttori in rame con sezione da 1,5 a 2,5 mm², appartenente alla serie L-M. Progettato per l'uso con conduttori multifilari e filo sottile, garantisce un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Il giunto è realizzato in rame con una placcatura in stagno di spessore minimo di 3 micron, assicurando elevata conducibilità e resistenza alla corrosione. La forma lunga della bussola facilita l'inserimento corretto del conduttore, mentre il centro di arresto interno assicura un posizionamento preciso. Adatto per applicazioni con conduttori da 16 a 14 AWG, è indicato per esecuzioni normali senza necessità di resistenza ad alte temperature o per fili verniciati. Utilizzabile esclusivamente con conduttori in rame, è conforme agli standard UL486C fino a 35 kV. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie L-M sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi a bassa tensione. Presentano le stesse dimensioni interne e esterne dei capicorda della serie A-M. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

serie di tensioni

Fino a 600 V

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Lungo

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Giunto testa-testa rame 1,5-2,5mmq per bassa tensione

€ 0,187 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info