Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEL5-M
Cod. Produttore
L5-M
Cod. EAN
8016692037608

Informazioni di prodotto

GIUNTO TESTA-TESTA sez.25mmq
Descrizione del produttore: I giunti della serie L-M sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi a bassa tensione. Presentano le stesse dimensioni interne e esterne dei capicorda della serie A-M. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

Fino a 600 V

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Lungo

gamma AWG

4 ... 4

sezione nominale

25 ... 25 mm²

Produttore

Giunto testa-testa rame 25mmq per giunzione cavi bassa tensione resistente e facile da comprimere

€ 0,7487 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info