› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Giunto testa-testa giallo 4-6 mm cavi elettrici

Cod. Rexel CEPL1-M
Cod. Produttore PL1-M
Cod. EAN 8016692035000

Informazioni principali

  • Colore: Giallo
  • Sezione cavo: 4-6 mm²
  • Tipo giunto: Testa-testa
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CEPL1-M

Descrizione del prodotto

Giunto elettrico testa-testa di colore giallo, progettato per collegamenti affidabili su conduttori multifilari e a filo sottile con sezione da 4 a 6 mm². Realizzato per un'esecuzione normale, presenta una forma lunga della bussola che facilita l'inserimento e la connessione sicura dei fili. Adatto per cavi con dimensioni AWG da 12 a 10, garantisce un collegamento stabile e duraturo in impianti elettrici, assicurando una buona conduttività e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni che richiedono giunzioni precise e sicure senza l'uso di conduttori massicci o fili verniciati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il giunto testa-testa CEPL1-M è un elemento essenziale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale di alta qualità, questo giunto è progettato per sezioni di cavo da 4 a 6 mm, garantendo una perfetta compatibilità con le vostre esigenze di installazione. Il suo colore giallo distintivo non solo rende il giunto facilmente identificabile, ma aggiunge anche un tocco di visibilità in qualsiasi applicazione elettrica. Scegliete CEPL1-M per un collegamento elettrico robusto e duraturo.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

Fino a 600 V

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Lungo

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Giunto testa-testa giallo 4-6 mm cavi elettrici
€ 0,2231 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.