Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEWL03-M
Cod. Produttore
WL03-M
Cod. EAN
8016692536613

Informazioni di prodotto

  • Colore: rosso
  • Materiale: PE HD
  • Tipo: giunto testa-testa
  • Applicazione: elettrica
  • Dimensioni: 0,25
  • Serie: CEWL03-M
  • Resistenza: alta qualità
  • Connessione: sicura e affidabile
Giunto testa-testa realizzato in polietilene ad alta densità di colore rosso, ideale per connessioni elettriche sicure e durature su cavi da 0,25 mm². Progettato per garantire una buona resistenza meccanica e isolamento, assicura una connessione affidabile in applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il giunto testa-testa CEWL03-M è realizzato in resistente PE HD di alta qualità. Con un vivace colore rosso, questo giunto è progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. La sua costruzione in materiale robusto lo rende ideale per applicazioni elettriche, assicurando prestazioni ottimali. La versatilità e l'affidabilità del giunto CEWL03-M lo rendono una scelta eccellente per professionisti del settore. Con questo giunto, ogni connessione diventa semplice e sicura.

colore

Rosso

senza alogeni

Min. AWG-size

20

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Giunto testa-testa PE HD rosso 0,25-1,5mmq per elettrico