Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEWL1-M
Cod. Produttore
WL1-M
Cod. EAN
8016692536637

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GIUNTO TESTA-TESTA PE HD GIALLO 4,0
  • Materiale: Polietilene alta densità
  • Colore: Giallo vivace
  • Applicazione: Connessioni elettriche sicure
  • Robustezza: Alta resistenza
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: CEWL1-M
  • Uso: Giunto testa-testa
Giunto testa-testa realizzato in polietilene ad alta densità di colore giallo, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e resistenti. Il materiale offre elevata durabilità e protezione contro agenti esterni, assicurando affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per collegamenti di cavi con sezione da 4,0 mm², combina facilità di installazione e robustezza per un utilizzo professionale. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CEWL1-M è un giunto testa-testa realizzato in polietilene ad alta densità, caratterizzato da un vivace colore giallo. Questo elemento elettrico è progettato per garantire connessioni sicure e affidabili, rendendolo ideale per diverse applicazioni nel settore elettrico. La sua robustezza e resistenza lo rendono una scelta eccellente per chi cerca qualità e prestazioni superiori. Con il CEWL1-M, la tua installazione elettrica avrà un componente che combina funzionalità e durabilità.

colore

Giallo

senza alogeni

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Giunto testa-testa PE HD giallo 4-6 mmq elettrico industriale