Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEWL06-M
Cod. Produttore
WL06-M
Cod. EAN
8016692536620

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto testa-testa
  • Materiale: PE HD resistente
  • Colore: Blu
  • Sezione cavo: 1,5-2 mm²
  • Protezione: Isolamento sicuro
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Durata: Alta resistenza
  • Serie: CEWL06-M
Giunto testa-testa realizzato in polietilene ad alta densità di colore blu, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra cavi di dimensioni da 1,5 a 2 mm². Questo componente elettrico assicura una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni che richiedono isolamento e protezione ottimali. La sua struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti, mantenendo elevate prestazioni di conduzione elettrica e resistenza meccanica. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il giunto testa-testa CEWL06-M è realizzato in robusto PE HD, garantendo una lunga durata e resistenza. Con un elegante colore blu, questo prodotto è ideale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Progettato per soddisfare le esigenze di installazione, il giunto offre una performance eccellente in vari contesti. Scegli CEWL06-M per la tua prossima applicazione elettrica e sperimenta la qualità e l'affidabilità che solo un prodotto di alta gamma può offrire.

colore

Blu

senza alogeni

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Giunto testa-testa PE HD blu 1,5-2,5 mmq per connessioni elettriche