Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CENL2-M
Cod. Produttore
NL2-M
Cod. EAN
8016692035062

Informazioni di prodotto

  • Materiale: nylon
  • Colore: rosso
  • Tipo: giunto testa-testa
  • Applicazione: elettrica
  • Robustezza: alta
  • Visibilità: elevata
  • Durata: prolungata
  • Serie: CENL2-M
Giunto elettrico testa-testa in nylon di colore rosso, progettato per collegare conduttori a filo sottile e multifilare con sezione compresa tra 7 e 8 AWG. La forma lunga della bussola garantisce un collegamento sicuro e affidabile, ideale per applicazioni elettriche standard. Il materiale in nylon assicura resistenza e durata nel tempo, offrendo un isolamento efficace per la protezione dei collegamenti. Adatto a condizioni di esercizio normale, è indicato per utilizzi che non richiedono resistenza ad alte temperature o per fili verniciati o massicci. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il giunto testa-testa CENL2-M, un prodotto essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in nylon di alta qualità, questo giunto si distingue per il suo colore rosso vivace, che non solo offre un aspetto professionale ma assicura anche visibilità e sicurezza. Progettato per garantire una connessione affidabile, è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata. Scegli il giunto CENL2-M per prestazioni ottimali e una soluzione efficace nelle tue installazioni elettriche.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

Fino a 230/380 V

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Lungo

gamma AWG

8 ... 7

sezione nominale

10 ... 10 mm²

Produttore

Giunto testa-testa nylon rosso 10mmq per elettrico