Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CENL03-M
Cod. Produttore
NL03-M
Cod. EAN
8016692035031

Informazioni di prodotto

  • Colore: rosso
  • Materiale: nylon
  • Tipo: giunto testa-testa
  • Sezione cavo: 0,25 mm²
  • Resistenza: alta durabilità
  • Applicazione: elettrica
  • Quantità consigliata: 100 pz
  • Serie: CENL03-M
Giunto elettrico testa-testa in nylon di colore rosso, progettato per collegare conduttori multifilari e fili sottili con sezione compresa tra 0,25 mm² (AWG 22) e 1,5 mm² (AWG 16). La forma lunga della bussola assicura una connessione stabile e affidabile, ideale per applicazioni elettriche di esecuzione normale. Questo giunto non è adatto per fili verniciati, conduttori massicci o per alte temperature fino a 650 gradi Celsius. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il giunto testa-testa CENL03-M è realizzato in nylon di alta qualità e presenta un vivace colore rosso. Questo prodotto è progettato per garantire connessioni sicure e affidabili nel settore elettrico. La sua costruzione in nylon offre resistenza e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un materiale robusto. Perfetto per chi cerca un giunto che unisce funzionalità e design accattivante, il CENL03-M è una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

Fino a 230/380 V

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Lungo

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Giunto testa-testa nylon rosso 0,25-1,5mmq per cablaggio elettrico