Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CENL1-M
Cod. Produttore
NL1-M
Cod. EAN
8016692035055

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Materiale: Nylon
  • Tipo: Giunto testa-testa
  • Serie: CENL1-M
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Installazione: Facile
  • Uso: Domestico/professionale
Giunto testa-testa in nylon di colore giallo, progettato per collegamenti elettrici con conduttori multifilari e filo sottile. Adatto per sezioni AWG da 12 a 10, con forma lunga della bussola per una connessione sicura e stabile. Ideale per applicazioni di esecuzione normale, garantendo affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CENL1-M è un giunto testa-testa in nylon giallo, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. La sua costruzione in nylon offre resistenza e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Questo giunto è perfetto per chi cerca una soluzione pratica e funzionale, con un design che facilita l'installazione. Sia che si tratti di un progetto domestico o professionale, il CENL1-M si distingue per la sua qualità e performance nel settore elettrico.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

Fino a 230/380 V

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Lungo

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Giunto testa-testa nylon giallo 4-6mmq per elettrico