Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CENL3-M
Cod. Produttore
NL3-M
Cod. EAN
8016692035079

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto testa-testa
  • Materiale: Nylon blu
  • Sezione: 16 mm²
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Applicazione: Elettrica
  • Durabilità: Alta
  • Serie: CENL3-M
Giunto elettrico testa-testa in nylon di colore blu, progettato per collegamenti sicuri su conduttori multifilari e fili sottili. Adatto per sezioni di 16 mm², garantisce una connessione affidabile e duratura. La sua forma lunga facilita l’installazione e offre una buona protezione meccanica, rendendolo ideale per applicazioni elettriche standard. Realizzato con materiali resistenti, assicura una buona stabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CENL3-M è un giunto testa-testa realizzato in nylon blu, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Con una sezione di 16, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durabilità. La scelta del nylon come materiale assicura resistenza agli agenti atmosferici e una lunga vita utile. Perfetto per chi cerca soluzioni di alta qualità nel settore elettrico, il CENL3-M rappresenta un elemento essenziale per ogni progetto.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

Fino a 230/380 V

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Lungo

gamma AWG

6 ... 5

sezione nominale

16 ... 16 mm²

Produttore

Giunto testa-testa nylon blu sez.16mmq per elettrico