Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CENL06-M
Cod. Produttore
NL06-M
Cod. EAN
8016692035048

Informazioni di prodotto

  • Materiale: nylon blu
  • Tipo: giunto testa-testa
  • Sezione: 1
  • Applicazione: elettrica
  • Resistenza: elevata
  • Durata: prolungata
  • Serie: CENL06-M
  • Design: funzionale
Giunto testa-testa in nylon di colore blu, progettato per collegamenti elettrici con conduttori a filo sottile e multifilare. Adatto per sezioni di cavo da 16 a 14 AWG, garantisce un'installazione sicura e affidabile. La forma lunga della bussola facilita l'inserimento e la connessione dei fili, rendendo questo componente ideale per applicazioni elettriche standard. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e stabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CENL06-M è un giunto testa-testa realizzato in nylon blu, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Con la sua sezione 1, questo giunto è ideale per applicazioni elettriche, offrendo resistenza e durata nel tempo. La combinazione di materiali di alta qualità e design funzionale rende il CENL06-M un elemento essenziale per ogni installazione elettrica. Scegli questo giunto per la sua versatilità e prestazioni superiori nel campo elettrico.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

Fino a 230/380 V

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Lungo

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Giunto testa-testa nylon blu sezione 1,5-2,5mmq per elettrico