› Cavi › Accessori MediaTensione

Giunto termorestringente MT 24 kV unipolare 95-240 mm² isolamento estruso per cavi media tensione

Cod. Rexel Y5JT242401
Cod. Produttore JT242401
Cod. EAN 8033501687601

Informazioni principali

  • Grado isolamento: 12/20 (24) kV
  • Sezione cavo: 95…240 mm²
  • Numero conduttori: 1 unipolare
  • Lunghezza giunto: 700 mm
  • Applicazione: Interrata, aerea, sommersa
  • Materiale guaina: Poliolefina reticolata
  • Serie: JTMT
  • Temperatura esercizio: -20…+120 °C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I giunti termorestringenti JTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione, ad isolamento estruso, in carta o di transizione tra le due tipologie, unipolari o tripolari, con tensione nominale con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV, per posa in cavidotti, direttamente interrata, aerea o in immersione.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12/20 (24) kV

sezione nominale del conduttore

95 ... 240 mm²

Giunto termorestringente MT 24 kV unipolare 95-240 mm² isolamento estruso per cavi media tensione