› Cavi › Accessori MediaTensione

GIUNTO TEMORES.CONNET.3P CHMSV3 36K

Cod. Rexel CLP297362
Cod. Produttore 297362
Cod. EAN 4010311153643

Informazioni principali

  • Descrizione: Giunto tripolare ibrido
  • Applicazioni: interna, esterna, interrata
  • Isolante: estruso schermato
  • Connettore: a vite con rivestimento
  • Protezione: guaina termorestringente
  • Elemento anti stress: siliconico
  • Controllo campo: nastro blu riempimento
  • Serie: CHMSV3 36K

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto tripolare ibrido per cavi tripolari schermati a isolante estruso per posa interna, esterna, interrata e sommersa. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elemento siliconico anti stress, nastro a treccia di rame, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), connettore a vite innovativo con rivestimento conduttivo, connettore a vite per schermatura in rame, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

19/33 (36) kV

sezione nominale del conduttore

240 ... 400 mm²

GIUNTO TEMORES.CONNET.3P CHMSV3 36K