›

Giunto T per passerella portacavi base 75 mm acciaio zincato resistente ambienti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9882A00
Cod. Produttore 1SL9882A00
Cod. EAN 8000126230673

Informazioni principali

  • Descrizione: Giunto per T passerella base 75
  • Serie: Basket tray accessories
  • Materiale: Acciaio
  • Compatibilità: Passerelle a filo H.75
  • Normativa: EN 61537:2007
  • Marcatura CE: 2016
  • Direttive: Bassa Tensione e RoHS
  • Applicazione: Fissaggio e giunzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Giunto per T passerella base 75 in acciaio zincato, progettato per garantire un collegamento sicuro e stabile tra le sezioni di passerelle portacavi. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza meccanica e facilità di installazione, assicurando una gestione ordinata e affidabile dei cavi. La struttura robusta e la finitura zincata offrono protezione contro la corrosione, rendendolo adatto anche per ambienti industriali e installazioni di lunga durata. Descrizione del produttore: BASKET TRAY T JOINT B 75 mm

Caratteristiche tecniche

Serie

Basket tray accessories

Giunto T per passerella portacavi base 75 mm acciaio zincato resistente ambienti industriali