›

Giunto snodo verticale metallo H100 regolabile per canaline supporti elettrici montaggio rapido

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09765
Cod. Produttore 09765
Cod. EAN 8000126097658

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Tipo: Giunto a snodo verticale
  • Accessori inclusi: 2 piastre, viti, dadi
  • Serie: H100
  • Normative CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Giunto a snodo verticale H100 in metallo, progettato per garantire una connessione robusta e flessibile tra componenti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono movimenti articolati mantenendo stabilità e resistenza meccanica. La struttura è dotata di fori predisposti per un facile fissaggio, assicurando un montaggio rapido e sicuro. Questo giunto è particolarmente adatto per installazioni di canaline e supporti elettrici, offrendo versatilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Vertical Adjustable Coupler, Includes 2 Plates with Screws and Nuts, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Giunto snodo verticale metallo H100 regolabile per canaline supporti elettrici montaggio rapido