Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTMAD300-185-
Cod. Produttore
MTMAD300-185-GC
Cod. EAN
8016692045153

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GIUNTO DI RID.MULT.CAVI AL./CU 300-
  • Materiale: Alluminio >99,5%
  • Serie: MTMA-GC
  • Protezione: Diaframma stagno anti-migrazione
  • Trattamento: Grasso anti-ossidazione interno
  • Forma: Barra tonda con smusso
  • Applicazione: Giunzione cavi alluminio/rame
  • Sistema: Stop centrale per inserzione
Giunto di riduzione multiplo per cavi in alluminio e rame, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e resistenti. Realizzato in materiale di alluminio con sezione a forma rotondo/settoriale, assicura un collegamento stabile e durevole tra conduttori di diverse dimensioni. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata qualità e sicurezza nelle connessioni, questo giunto offre prestazioni ottimali senza compromettere l’integrità dei cavi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MTMA-GC sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione con riduzione di cavi in alluminio o rame. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

sezione nominale Cu

185 mm²

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione AI ridotta

185 mm²

sezione nominale alluminio, SE

300 ... 300 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

300 ... 300 mm²

Produttore

Giunto riduttore multiplo cavi alluminio/rame 300-185 mmq