Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTMAD300-150-
Cod. Produttore
MTMAD300-150-GC
Cod. EAN
8016692511986

Informazioni di prodotto

  • Tipo: giunto riduttore
  • Materiale: alluminio >99,5%
  • Compatibilità: cavi alluminio/rame
  • Protezione: diaframma stagno anti-migrazione
  • Superficie interna: protetta da grasso
  • Design: smusso alle estremità
  • Funzione: sistema “stop” centrale
  • Serie: MTMA-GC
Giunto di riduzione multiplo per cavi in alluminio e rame, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e resistenti. Realizzato in alluminio, presenta una forma della sezione rotondo/settoriale che assicura un collegamento stabile e duraturo. Ideale per applicazioni che richiedono una riduzione sicura e efficiente tra cavi di diverse dimensioni, questo giunto offre prestazioni elevate nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MTMA-GC sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione con riduzione di cavi in alluminio o rame. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

sezione nominale Cu

150 mm²

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione AI ridotta

150 mm²

sezione nominale alluminio, SE

300 ... 300 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

300 ... 300 mm²

Produttore

Giunto riduttore cavi alluminio/rame 300-150 mmq industriale