Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTMA240-185-G
Cod. Produttore
MTMA240-185-GC
Cod. EAN
8016692041346

Informazioni di prodotto

  • Serie: MTMA-GC
  • Tensione nominale: 240 V
  • Materiale: Alluminio >99,5%
  • Compatibilità: Cavi alluminio/rame
  • Protezione ossidazione: Grasso speciale
  • Diaframma stagno: Sì
  • Smusso estremità: Presente
  • Sistema “stop”: Inserzione facilitata
Giunto di riduzione per cavi in alluminio e rame, realizzato in materiale di alta qualità con sezione a forma rotondo/settoriale. Progettato per garantire connessioni elettriche resistenti e affidabili, assicura una trasmissione efficiente della corrente e una connessione stabile tra cavi di diverse sezioni. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MTMA-GC sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione con riduzione di cavi in alluminio o rame. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

sezione nominale Cu

185 mm²

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione AI ridotta

185 mm²

sezione nominale alluminio, SE

240 ... 240 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

240 ... 240 mm²

Produttore

Giunto riduttore cavi alluminio/rame 240-185 mmq industriale