Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTMA95-70-GC
Cod. Produttore
MTMA95-70-GC
Cod. EAN
8016692043173

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GIUNTO DI RIDUZ.MULT.CAVI AL./CU 95
  • Materiale: Alluminio 99,5%
  • Protezione: Diaframma stagno anti-migrazione
  • Superficie: Protetta da grasso anti-ossidazione
  • Design: Smusso e sistema “stop”
  • Applicazione: Giunzione cavi alluminio/rame
  • Serie: MTMA-GC
Giunto di riduzione multifunzionale per cavi in alluminio e rame con sezione a forma rotondo/settoriale. Realizzato in alluminio, garantisce connessioni elettriche affidabili e resistenti, ottimizzando il collegamento tra conduttori di diverse dimensioni. Progettato per assicurare una buona continuità elettrica e una connessione stabile, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MTMA-GC sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione con riduzione di cavi in alluminio o rame. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

sezione nominale Cu

70 mm²

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione AI ridotta

70 mm²

sezione nominale alluminio, SE

95 ... 95 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

95 ... 95 mm²

Produttore

Giunto riduzione multipla cavi alluminio/rame 95-70 mmq industriale