Descrizione del prodotto
Giunto di riduzione multipla per cavi in alluminio e rame, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e resistenti. Realizzato in materiale di alluminio, presenta una forma della sezione rotondo/settoriale che assicura una perfetta adattabilità e stabilità nelle applicazioni di collegamento. Questo componente è ideale per l’installazione in impianti elettrici che richiedono una connessione sicura e duratura tra cavi di diversa sezione, ottimizzando la continuità elettrica e la resistenza meccanica.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MTMA-GC sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione con riduzione di cavi in alluminio o rame.
Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori.
La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia.
Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.