Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTMA50-35-GC
Cod. Produttore
MTMA50-35-GC
Cod. EAN
8016692061146

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GIUNTO DI RIDUZ.MULT.CAVI AL./CU 50
  • Serie: MTMA-GC
  • Materiale: Alluminio 99,5%
  • Protezione interna: Diaframma stagno
  • Isolamento: Per cavi carta e solidi
  • Trattamento: Grasso anti-ossidazione
  • Design: Smusso e sistema stop
  • Applicazione: Giunzione con riduzione
Giunto di riduzione multifunzionale per cavi in alluminio e rame, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e resistenti. Realizzato in alluminio con sezione a forma rotondo/settoriale, assicura una perfetta integrazione tra conduttori di diverso materiale e dimensione, ottimizzando la continuità elettrica e la sicurezza dell’impianto. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni robuste e durature, questo giunto offre elevate prestazioni meccaniche e una buona conducibilità, facilitando l’installazione e la manutenzione dei sistemi di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MTMA-GC sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione con riduzione di cavi in alluminio o rame. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

sezione nominale Cu

35 mm²

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione AI ridotta

35 mm²

sezione nominale alluminio, SE

50 ... 50 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

50 ... 50 mm²

Produttore

Giunto riduzione cavi alluminio-rame 50-35 mmq industriale