Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTMA50-25-GC
Cod. Produttore
MTMA50-25-GC
Cod. EAN
8016692066820

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto riduzione cavi
  • Materiale: Alluminio >99,5%
  • Compatibilità: Cavi alluminio/rame
  • Protezione: Diaframma stagno anti-migrazione
  • Trattamento: Grasso anti-ossidazione
  • Design: Smusso e sistema “stop”
  • Serie: MTMA-GC
  • Applicazione: Cavi carta e isolamento solido
Giunto di riduzione multifunzionale per cavi in alluminio e rame con sezione a forma rotonda o settoriale. Realizzato in alluminio, garantisce connessioni elettriche affidabili e resistenti. Ideale per unire cavi di diverso materiale e dimensione, assicurando continuità elettrica e durabilità nel tempo. Progettato per applicazioni che richiedono elevate prestazioni di collegamento senza perno in rame. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MTMA-GC sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione con riduzione di cavi in alluminio o rame. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

sezione nominale Cu

25 mm²

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione AI ridotta

25 mm²

sezione nominale alluminio, SE

50 ... 50 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

50 ... 50 mm²

Produttore

Giunto riduzione cavi alluminio-rame 50-25 mmq industriale