Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTMA240-150-G
Cod. Produttore
MTMA240-150-GC
Cod. EAN
8016692045146

Informazioni di prodotto

  • Serie: MTMA-GC
  • Materiale: Alluminio >99,5%
  • Compatibilità: Cavi alluminio/rame
  • Protezione: Diaframma stagno
  • Trattamento: Grasso anti-ossidazione
  • Design: Smusso e sistema “stop”
  • Uso: Giunzione con riduzione
  • Quantità consigliata: 3 pezzi
Giunto di riduzione multifunzionale per cavi in alluminio e rame, progettato per garantire connessioni resistenti e durature. Realizzato in alluminio, presenta una forma della sezione rotondo/settoriale che assicura un collegamento stabile e sicuro tra conduttori di diverse dimensioni. Questo giunto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza meccanica, facilitando la continuità elettrica e la gestione efficiente dei cavi. La sua struttura è studiata per ottimizzare la trasmissione della corrente e ridurre le perdite, garantendo prestazioni elevate in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MTMA-GC sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione con riduzione di cavi in alluminio o rame. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

sezione nominale Cu

150 mm²

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione AI ridotta

150 mm²

sezione nominale alluminio, SE

240 ... 240 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

240 ... 240 mm²

Produttore

Giunto riduttore cavi alluminio/rame 240-150 mmq industriale