Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTMA185-150-G
Cod. Produttore
MTMA185-150-GC
Cod. EAN
8016692101200

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto riduttore
  • Materiale: Alluminio 99,5%
  • Applicazione: Cavi Al/Cu
  • Protezione: Diaframma stagno
  • Superficie interna: Grasso antiossidante
  • Design: Smusso e sistema stop
  • Serie: MTMA-GC
  • Dimensione: 185-150 mm²
Giunto di riduzione multipla per cavi in alluminio e rame, realizzato in materiale alluminio con sezione a forma rotondo/settoriale. Progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e resistenti, ottimizza la continuità del segnale e la sicurezza dell'impianto. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile tra conduttori di diversa sezione, assicurando prestazioni elevate e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MTMA-GC sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione con riduzione di cavi in alluminio o rame. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

sezione nominale Cu

150 mm²

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione AI ridotta

150 mm²

sezione nominale alluminio, SE

185 ... 185 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

185 ... 185 mm²

Produttore

Giunto riduttore cavi alluminio/rame 185-150 mmq industriale