Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTMA185-120-G
Cod. Produttore
MTMA185-120-GC
Cod. EAN
8016692041353

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GIUNTO DI RID.MULT.CAVI AL./CU 185-
  • Materiale: Alluminio 99,5% puro
  • Serie: MTMA-GC
  • Protezione: Diaframma stagno anti migrazione
  • Superficie: Protetta da grasso antiossidante
  • Caratteristica: Smusso e sistema "stop"
  • Applicazione: Giunzione riduzione cavi AL/CU
  • Quantità consigliata: 3 pezzi
Giunto di riduzione per cavi multipolari in alluminio e rame, realizzato in alluminio con sezione a forma rotondo/settoriale. Progettato per garantire connessioni resistenti alla trazione e assicurare un collegamento affidabile tra conduttori di diverso materiale, ottimizzando la continuità elettrica e meccanica nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MTMA-GC sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione con riduzione di cavi in alluminio o rame. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

sezione nominale Cu

120 mm²

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione AI ridotta

120 mm²

sezione nominale alluminio, SE

185 ... 185 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

185 ... 185 mm²

Produttore

Giunto riduttore multiplo cavi alluminio/rame 185-120 mmq industria