Descrizione del prodotto
Giunto di riduzione multiplo per cavi in alluminio e rame con sezione a forma rotondo/settoriale. Realizzato in alluminio, garantisce una connessione elettrica affidabile e duratura. Progettato per assicurare una riduzione efficiente della sezione dei cavi mantenendo elevate prestazioni di conduzione e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni resistenti e sicure tra conduttori di diverso materiale e dimensione.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MTMA-GC sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione con riduzione di cavi in alluminio o rame.
Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori.
La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia.
Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.