Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTMA120-95-GC
Cod. Produttore
MTMA120-95-GC
Cod. EAN
8016692056258

Informazioni di prodotto

  • Serie: MTMA-GC
  • Materiale: Alluminio >99,5%
  • Tipo: Giunto riduzione cavi
  • Compatibilità: Alluminio e rame
  • Protezione: Diaframma stagno
  • Antiossidante: Grasso ad alto punto
  • Design: Smusso e sistema stop
  • Uso: Cavi carta impregnata
Giunto di riduzione multifunzionale per cavi in alluminio e rame, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e resistenti. Realizzato in alluminio con sezione a forma rotonda e settoriale, assicura una perfetta adattabilità e una connessione stabile tra conduttori di diversa sezione. Questo giunto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata conducibilità e durata nel tempo, offrendo una soluzione efficiente per il collegamento di cavi con differenti materiali e dimensioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MTMA-GC sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione con riduzione di cavi in alluminio o rame. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

sezione nominale Cu

95 mm²

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione AI ridotta

95 mm²

sezione nominale alluminio, SE

120 ... 120 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

120 ... 120 mm²

Produttore

Giunto riduzione cavi alluminio-rame 120-95 mmq industriale