Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTMA120-70-GC
Cod. Produttore
MTMA120-70-GC
Cod. EAN
8016692061368

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GIUNTO DI RIDUZ.MULT.CAVI AL/CU 120
  • Serie: MTMA-GC
  • Materiale: Alluminio >99,5%
  • Protezione: Diaframma stagno
  • Applicazione: Giunzione cavi AL/CU
  • Trattamento: Grasso anti-ossidazione
  • Design: Smusso e sistema stop
  • Isolamento: Cavi carta e solido

Certificazioni e Dichiarazioni

Giunto di riduzione multiplo per cavi in alluminio e rame, progettato per garantire connessioni resistenti alla trazione. Realizzato in alluminio con sezione a forma rotondo/settoriale, assicura un collegamento affidabile e duraturo tra conduttori di diverse dimensioni, ottimizzando la continuità elettrica e la sicurezza dell’impianto. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono un giunto robusto e performante, ideale per l’installazione in sistemi di distribuzione e trasmissione di energia. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MTMA-GC sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione con riduzione di cavi in alluminio o rame. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

sezione nominale Cu

70 mm²

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione AI ridotta

70 mm²

sezione nominale alluminio, SE

120 ... 120 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

120 ... 120 mm²

Produttore

Giunto riduzione multipla cavi AL/CU 120-70 mmq industriale