Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTMA70-50-GC
Cod. Produttore
MTMA70-50-GC
Cod. EAN
8016692154619

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto di riduzione
  • Materiale: Alluminio 99,5%
  • Uso: Cavi alluminio/rame
  • Protezione: Diaframma stagno
  • Trattamento: Grasso anti-ossidazione
  • Design: Smusso e sistema stop
  • Applicazione: Cavi carta/isolamento
  • Serie: MTMA-GC
Giunto di riduzione multipla per cavi in alluminio e rame, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e resistenti. Realizzato in alluminio, presenta una sezione a forma rotondo/settoriale che assicura un collegamento ottimale tra conduttori di diversa sezione, mantenendo elevata la conducibilità e la sicurezza dell’impianto elettrico. Questo giunto è ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e durevole, facilitando l’installazione e la manutenzione dei sistemi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MTMA-GC sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione con riduzione di cavi in alluminio o rame. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

sezione nominale Cu

50 mm²

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione AI ridotta

50 mm²

sezione nominale alluminio, SE

70 ... 70 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

70 ... 70 mm²

Produttore

Giunto riduzione cavi alluminio/rame 70-50 mmq industriale