Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTA240-150-GC
Cod. Produttore
MTA240-150-GC
Cod. EAN
8016692044743

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GIUNTO DI RIDUZ.X CAVI AL/CU 240-15
  • Materiale: Alluminio 99,5% puro
  • Applicazione: Giunzione cavi bassa/media tensione
  • Protezione: Diaframma stagno antimiscelazione
  • Trattamento: Grasso anti-ossidazione interno
  • Design: Smusso e sistema "stop"
  • Isolamento: Compatibile cavi carta/solido
  • Serie: MTA-GC
Giunto di riduzione per cavi in alluminio e rame con sezione 240-150 mm², realizzato in materiale di alluminio con forma della sezione rotondo/settoriale. Progettato per garantire connessioni elettriche stabili e resistenti, è destinato all'installazione mediante punzonatura profonda a scalino, tecnica che assicura un elevato coefficiente di riempimento e una connessione affidabile sui conduttori in alluminio. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono giunzioni sicure tra cavi di diversa sezione, questo giunto assicura una trasmissione efficiente della corrente grazie alla sua struttura robusta e al materiale conduttivo di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MTA-GC sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione con riduzione di cavi in alluminio o rame di bassa e di media tensione. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

sezione nominale Cu

150 mm²

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione AI ridotta

150 mm²

sezione nominale alluminio, SE

240 ... 240 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

240 ... 240 mm²

Produttore

Giunto riduzione cavi AL/CU 240-150mmq bassa/media tensione Italia