Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTA120-95-GC
Cod. Produttore
MTA120-95-GC
Cod. EAN
8016692041391

Informazioni di prodotto

  • Tipo: giunto riduzione
  • Materiale: alluminio 99,5%
  • Applicazione: cavi alluminio/rame
  • Tensione: bassa/media tensione
  • Protezione: diaframma stagno
  • Trattamento: grasso anti-ossidazione
  • Design: smusso e sistema stop
  • Serie: MTA-GC
Giunto di riduzione per cavi in alluminio e rame, progettato per garantire connessioni elettriche stabili e resistenti. Realizzato in alluminio con sezione a forma rotondo/settoriale, assicura un eccellente coefficiente di riempimento grazie alla punzonatura profonda a scalino, tecnica che ottimizza il contatto elettrico e meccanico tra conduttori. Ideale per collegamenti che richiedono affidabilità e durata nel tempo, il giunto è compatibile con cavi di diverse sezioni, facilitando la riduzione tra conduttori di 120 mm² e 95 mm². Viene fornito con mastice per sigillare le punzonature, proteggendo la connessione da ossidazione e garantendo prestazioni ottimali in ambito elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MTA-GC sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione con riduzione di cavi in alluminio o rame di bassa e di media tensione. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

sezione nominale Cu

95 mm²

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione AI ridotta

95 mm²

sezione nominale alluminio, SE

120 ... 120 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

120 ... 120 mm²

Produttore

Giunto riduzione cavi AL/CU 120-95mmq bassa/media tensione