Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC09760
Cod. Produttore
09760
Cod. EAN
8000126097603

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Giunto rettilineo H60
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Include: 2 piastre, viti e dadi
  • Serie: H60
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016
  • Applicazione: Passerelle a fondo chiuso

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il giunto rettilineo H60 è un componente essenziale per il collegamento e la continuità dei sistemi di canalizzazione elettrica. Realizzato in materiale resistente, garantisce stabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, facilitando l’allineamento e il fissaggio delle canaline. La sua struttura con fori predisposti consente un montaggio rapido e affidabile, assicurando una connessione solida e duratura. Ideale per ambienti industriali e civili, questo giunto supporta l’ottimizzazione del cablaggio elettrico mantenendo ordine e protezione dei cavi. Descrizione del produttore: Straight Coupler, Includes 2 Plates, Screws and Nuts, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Giunto rettilineo H60 acciaio zincato per canalizzazioni elettriche industriali e civili