›

Giunto rettilineo H130 acciaio zincato per canaline portacavi installazioni elettriche professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09766
Cod. Produttore 09766
Cod. EAN 8000126097665

Informazioni principali

  • Descrizione: GIUNTO RETTILINEO H130
  • Altezza: 130 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Finitura: Zincatura post-fabbricazione
  • Accessori: 2 piastre con viti e dadi
  • Serie: LC09766
  • Normativa: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Giunto rettilineo H130 progettato per garantire un collegamento stabile e sicuro tra componenti di canaline portacavi. Realizzato in materiale resistente per assicurare durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura con fori preforati facilita il fissaggio e l’allineamento preciso, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Questo giunto è compatibile con sistemi di canalizzazione standard, offrendo una soluzione pratica per estendere o unire sezioni di canaline mantenendo un aspetto ordinato e funzionale. Descrizione del produttore: Straight Coupler, Includes 2 Plates with Screws and Nuts, Height 130mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Giunto rettilineo H130 acciaio zincato per canaline portacavi installazioni elettriche professionali