Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC09763
Cod. Produttore
09763
Cod. EAN
8000126097634

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GIUNTO RETTILINEO H100
  • Altezza: 100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Include: 2 piastre con viti e dadi
  • Serie: H100
  • Marcatura CE: 2016
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Standard: EN 50085-1, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Giunto rettilineo H100 in metallo, progettato per collegare e unire parti di canaline portacavi in modo stabile e sicuro. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nelle installazioni elettriche, facilita il montaggio e l’allineamento delle strutture portacavi. Ideale per applicazioni professionali che richiedono precisione e robustezza nella gestione dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Straight Coupler, Includes 2 Plates with Screws and Nuts, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Giunto rettilineo H100 metallo zincato per canaline portacavi installazioni elettriche professionali