Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPT45/10N
Cod. Produttore
PT45/10N
Cod. EAN
8016692044460

Informazioni di prodotto

  • Tipo: giunto piena trazione
  • Materiale: rame elettrolitico 99,9%
  • Applicazione: linee aeree bassa/media T
  • Norma: CEI EN 61284
  • Resistenza: supera carichi trazione
  • Processo: ricottura per resistenza
  • Compressione: facile da comprimere
  • Serie: PT
Giunto di piena trazione progettato per corde in rame massiccio, ideale per garantire connessioni elettriche sicure e resistenti. Questo componente è adatto esclusivamente a conduttori massicci, offrendo affidabilità nelle applicazioni elettriche che richiedono prestazioni stabili senza l’uso di fili sottili, verniciati o multifilari. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e stabilità nel tempo, è indicato per impieghi standard senza necessità di resistenza ad alte temperature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti a piena trazione della serie PT sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di linee aeree in conduttori scoperti di bassa e media tensione, essendo in grado di superare nella prova a trazione i carichi prescritti dalla norma CEI EN 61284. Grazie al processo di ricottura i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Lucido

oil stop/barretta centrale

per connessioni resistenti alla trazione

serie di tensioni

Fino a 30 kV

materiale

Rame

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

16 ... 16 mm²

Produttore

Giunto piena trazione rame elettrolitico per linee aeree bassa/media tensione