Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPT120
Cod. Produttore
PT120
Cod. EAN
8016692042916

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto piena trazione
  • Materiale: Rame elettrolitico 99,9%
  • Applicazione: Conduttori bassa/media tensione
  • Normativa: CEI EN 61284
  • Processo: Ricottura per resistenza
  • Facilità compressione: Alta
  • Serie: PT
  • Sezione conduttore: 1 mm²
GIUNTO a piena trazione CEPT120, progettato per conduttori multifilari in rame con sezione fino a 120 mm². Questo giunto a forma lunga garantisce una connessione sicura e affidabile per linee elettriche aeree, assicurando la continuità elettrica e meccanica tra i conduttori. È indicato per l'uso con conduttori cordati e consente una compressione efficace tramite utensili oleodinamici specifici, seguendo le istruzioni dettagliate per l'installazione. La struttura del giunto è realizzata per facilitare la corretta introduzione del conduttore fino allo stop centrale, con compressioni eseguite nelle zone delimitate dalle zigrinature per garantire la massima resistenza meccanica senza danneggiare il conduttore. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione robusta e duratura, con particolare attenzione alla facilità di installazione e alla sicurezza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti a piena trazione della serie PT sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di linee aeree in conduttori scoperti di bassa e media tensione, essendo in grado di superare nella prova a trazione i carichi prescritti dalla norma CEI EN 61284. Grazie al processo di ricottura i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Lucido

oil stop/barretta centrale

per connessioni resistenti alla trazione

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Lungo

sezione nominale

120 ... 120 mm²

Produttore

Giunto piena trazione rame 120mmq per linee aeree bassa/media tensione