Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPT35N
Cod. Produttore
PT35N
Cod. EAN
8016692044491

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GIUNTO PIENA TRAZIONE X CORDE CU S
  • Materiale: Rame elettrolitico 99,9%
  • Serie: PT
  • Tensione: Bassa e media tensione
  • Norma: CEI EN 61284
  • Prova a trazione: Supera carichi normativi
  • Processo: Ricottura per facilità compressione
  • Resistenza: Elevata alle sollecitazioni meccaniche
Giunto a piena trazione PT35N progettato per collegare conduttori multifilari in rame con sezione di 35 mm². Realizzato in materiale conduttore di alta qualità, garantisce una connessione elettrica sicura e affidabile per linee elettriche aeree. Il giunto è studiato per resistere alle sollecitazioni meccaniche durante l'installazione e l'esercizio, assicurando una compressione ottimale mediante matrici specifiche. L'installazione prevede la corretta denudatura del cavo e l'uso di utensili oleodinamici con coppie di matrici dedicate, garantendo un fissaggio stabile e duraturo. Questo giunto è ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni di trazione e continuità elettrica su conduttori in rame multifilare. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti a piena trazione della serie PT sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di linee aeree in conduttori scoperti di bassa e media tensione, essendo in grado di superare nella prova a trazione i carichi prescritti dalla norma CEI EN 61284. Grazie al processo di ricottura i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Lucido

oil stop/barretta centrale

per connessioni resistenti alla trazione

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

35 ... 35 mm²

Produttore

Giunto piena trazione rame elettrolitico 35mmq linee aeree bassa/media tensione