Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPT70N
Cod. Produttore
PT70N
Cod. EAN
8016692041438

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GIUNTO PIENA TRAZIONE
  • Materiale: Rame elettrolitico >99,9%
  • Applicazione: Linee aeree bassa/media T
  • Norma: CEI EN 61284
  • Resistenza trazione: Supera carichi norma
  • Processo: Ricottura per facilità compress.
  • Serie: PT
  • Quantità consigliata: 3
Giunto a piena trazione per corde in rame, progettato per conduttori multifilari con forma lunga della bussola. Il giunto CEPT70N è indicato per l’uso su linee elettriche aeree, garantendo una connessione affidabile e resistente alla trazione. Realizzato per compressione con coppie matrici specifiche, assicura una perfetta unione del conduttore in rame, senza adattabilità a fili sottili, verniciati o massicci. La sua struttura robusta e la precisione nella compressione lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti a piena trazione della serie PT sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di linee aeree in conduttori scoperti di bassa e media tensione, essendo in grado di superare nella prova a trazione i carichi prescritti dalla norma CEI EN 61284. Grazie al processo di ricottura i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Lucido

oil stop/barretta centrale

per connessioni resistenti alla trazione

serie di tensioni

Fino a 30 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Lungo

sezione nominale

70 ... 70 mm²

Produttore

Giunto piena trazione rame elettrolitico 70mmq per linee aeree bassa/media tensione