Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPT25N
Cod. Produttore
PT25N
Cod. EAN
8016692041445

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GIUNTO PIENA TRAZIONE
  • Materiale: Rame elettrolitico >99,9%
  • Applicazione: Linee aeree bassa/media tensione
  • Normativa: CEI EN 61284
  • Resistenza: Supera carichi a trazione
  • Processo: Ricottura per facilità compressione
  • Serie: PT
  • Durabilità: Alta resistenza meccanica
Giunto a piena trazione per cavi cordati in rame multifilare, progettato per garantire una connessione sicura e resistente nelle linee elettriche aeree. Realizzato in materiale conduttore di alta qualità, assicura un'ottima continuità elettrica e una perfetta tenuta meccanica. È adatto esclusivamente per conduttori multifilari e non per fili sottili, fili verniciati o conduttori massicci. L'installazione prevede la compressione con utensili oleodinamici specifici, seguendo precise indicazioni per la posizione delle matrici e le zone di compressione, garantendo così la massima affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata resistenza meccanica e sicurezza di connessione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti a piena trazione della serie PT sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di linee aeree in conduttori scoperti di bassa e media tensione, essendo in grado di superare nella prova a trazione i carichi prescritti dalla norma CEI EN 61284. Grazie al processo di ricottura i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Lucido

oil stop/barretta centrale

per connessioni resistenti alla trazione

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

25 ... 25 mm²

Produttore

Giunto piena trazione rame 25mmq per linee aeree bassa/media tensione