Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPT10
Cod. Produttore
PT10
Cod. EAN
8016692042466

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GIUNTO PIENA TRAZIONE
  • Materiale: Rame elettrolitico 99,9%
  • Applicazione: Conduttori bassa/media tensione
  • Norma: CEI EN 61284
  • Resistenza: Supera carichi prova trazione
  • Processo: Ricottura per facilità compressione
  • Durata: Alta resistenza meccanica
  • Serie: PT
Giunto a piena trazione progettato per il collegamento di conduttori in rame multifilare, garantendo una connessione robusta e affidabile. Indicato per cavi cordati con sezione di 10 mm², è realizzato per assicurare una compressione efficace e duratura senza danneggiare il conduttore. La sua struttura consente un'installazione precisa grazie agli spazi delimitati per le compressioni, ottimizzando la distribuzione della forza e mantenendo la continuità elettrica. Ideale per applicazioni in linee elettriche aeree, offre resistenza meccanica e stabilità nel tempo, assicurando performance elevate in ambito elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti a piena trazione della serie PT sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di linee aeree in conduttori scoperti di bassa e media tensione, essendo in grado di superare nella prova a trazione i carichi prescritti dalla norma CEI EN 61284. Grazie al processo di ricottura i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Lucido

oil stop/barretta centrale

per connessioni resistenti alla trazione

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

10 ... 10 mm²

Produttore

Giunto piena trazione rame conduttori 10mmq linee aeree