Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPT70AAN
Cod. Produttore
PT70AAN
Cod. EAN
8016692059235

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GIUNTO X CORDE IN ALDREY 70 MMQ
  • Tensione nominale: bassa e media
  • Materiale: tubo di aldrey
  • Protezione interna: grasso antiossidante
  • Serie: PT AAN
  • Prova trazione: supera CEI EN 61284
  • Applicazione: linee aeree conduttori scoperti
  • Quantità consigliata: 3
Giunto a piena trazione per cavi cordati in Aldrey da 70 mm², realizzato in alluminio con sezione tonda. Progettato per garantire connessioni resistenti alla trazione, assicura un collegamento affidabile e duraturo senza perno in rame. L'installazione prevede la compressione con utensili oleodinamici specifici, utilizzando matrici corrispondenti al riferimento impresso sul giunto per una compressione ottimale. È indicato per linee elettriche aeree e presenta spazi delimitati per effettuare le compressioni in modo preciso e sicuro, garantendo la massima efficienza del collegamento elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti a piena trazione della serie PT AAN sono realizzati con tubo di aldrey. Sono la scelta ideale per la giunzione di linee aeree in conduttori scoperti di bassa e media tensione, essendo in grado di superare nella prova a trazione i carichi prescritti dalla norma CEI EN 61284. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia.

oil stop/barretta centrale

per connessioni resistenti alla trazione

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

adatto per fune Al/St

adatto per funi Aldrey

forma della sezione

Tondo

sezione AI ridotta

70 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

70 ... 0 mm²

Produttore

Giunto piena trazione tubo aldrey 70 mmq linee aeree bassa/media tensione