Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPT150AC
Cod. Produttore
PT150AC
Cod. EAN
8016692045184

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto piena trazione
  • Materiale anima: Acciaio zincato
  • Materiale mantello: Alluminio 99,5%
  • Norma: CEI EN 61284
  • Serie: PT AC
  • Applicazione: Corde AL/ACC.SE
  • Quantità consigliata: 3 pezzi
  • Uso: Collo morto tratti
Il giunto PT150AC è un giunto a piena trazione progettato per la connessione di corde in alluminio-acciaio con sezione di 150 mm². È composto da due parti: un giunto PT150AC/1 per la connessione dell’anima in acciaio della corda e un giunto PT150AC/2 per la connessione del mantello in alluminio. Realizzato in alluminio con sezione tonda, garantisce connessioni resistenti alla trazione e affidabili. L’installazione prevede la preparazione accurata dei conduttori, con asportazione del mantello di alluminio senza danneggiare i trefoli d’acciaio, e la compressione del giunto mediante utensili specifici per assicurare una tenuta ottimale. Questo giunto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni meccaniche e conduttive. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie PT AC sono la scelta ideale per la connessione di corde con anima di acciaio e mantello di alluminio, essendo progettati per superare nella prova a trazione i carichi prescritti dalla norma CEI EN 61284. Il conduttore PT150AC è costituito da un giunto di tipo PT150AC/1 in acciaio zincato elettroliticamente, adatto alla connessione dell’anima d’acciaio della corda, e da un giunto di tipo PT150AC/2 realizzato con tubo di alluminio con purezza non inferiore a 99,5%, adatto alla connessione del mantello di alluminio. Il giunto di tipo PM150AC è adatto alla connessione delle corde nei tratti di collo morto.

oil stop/barretta centrale

per connessioni resistenti alla trazione

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

adatto per fune Al/St

forma della sezione

Tondo

sezione nominale alluminio, SE

148,5 ... 0 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

148,5 ... 148,5 mm²

Produttore

Giunto piena trazione corde AL/ACC 150mmq installazioni elettriche