Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPT35E
Cod. Produttore
PT35E
Cod. EAN
8016692044484

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto piena trazione
  • Materiale: Rame elettrolitico 99,9%
  • Applicazione: Linee aeree BT/MT
  • Norma: CEI EN 61284
  • Resistenza: Supera carichi trazione
  • Processo: Ricottura per durevolezza
  • Serie: PT
  • Compatibilità: Corda ACC-CU
Giunto elettrico di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile tra conduttori multifilari. Realizzato con materiali resistenti che assicurano prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche standard. Questo giunto è ideale per l’uso con conduttori a corda in acciaio e rame, offrendo una soluzione robusta per il collegamento dei fili. La sua esecuzione normale lo rende adatto a una vasta gamma di impieghi elettrici, garantendo stabilità e durata nel tempo senza la necessità di particolari condizioni di temperatura o tipologie di filo specifiche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti a piena trazione della serie PT sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di linee aeree in conduttori scoperti di bassa e media tensione, essendo in grado di superare nella prova a trazione i carichi prescritti dalla norma CEI EN 61284. Grazie al processo di ricottura i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Lucido

oil stop/barretta centrale

per connessioni resistenti alla trazione

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

35 ... 35 mm²

Produttore

Giunto piena trazione rame elettrolitico bassa/media tensione linee aeree