Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPM54-25A
Cod. Produttore
PM54-25A
Cod. EAN
8016692558080

Informazioni di prodotto

GIUNTO X CAVO CORD.BT ALD/CU 54,6-25 MMQ.
Descrizione del produttore: I giunti della serie PT sono realizzati con tubo di rame di purezza superiore al 99,9%, mentre i giunti della serie PM A sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi cordati in alluminio e rame ed anche dei seguenti cavi cordati B.T.: • 2x10 mm2 Cu • 4x10 mm2 Cu • 3x35 mm2 Al + 1x54,6 mm2 Ald • 3x70 mm2 Al + 1x54,6 mm2 Ald La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

0,6/1 kV

materiale

Alluminio

sezione nominale Cu

25 mm²

adatto per funi Aldrey

forma della sezione

Tondo

sezione nominale alluminio, RM/SM

54 ... 54 mm²

Produttore

Giunto per cavo cordato bassa tensione alluminio-rame 54,6-25 mmq isolamento anti-ossidazione