Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPL03-P
Cod. Produttore
PL03-P
Cod. EAN
8016692035017

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,25-1,5 mm²
  • Colore: Rosso
  • Tipo: Giunto parallelo
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Resistenza: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Serie: CEPL03-P
Giunto parallelo di colore rosso progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Adatto per conduttori multifilari e fili sottili con sezione da 0,25 a 1,5 mm², corrispondente a un range AWG da 22 a 16. La forma lunga della bussola garantisce una connessione stabile e duratura. Ideale per applicazioni elettriche di esecuzione normale, offre facilità di installazione e ottima conduttività, assicurando prestazioni efficienti negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il giunto parallelo rosso CEPL03-P, ideale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Questo giunto è progettato per sezioni di cavo da 0,25 a 1,5 mm, garantendo una performance ottimale in ogni applicazione. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. La sua colorazione rossa non solo facilita l'identificazione, ma aggiunge anche un tocco di visibilità. Perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Raccordo parallelo

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

serie di tensioni

Fino a 230/380 V

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Lungo

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Giunto parallelo rosso 0,25-1,5 mmq per cablaggio elettrico