Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPL06-P
Cod. Produttore
PL06-P
Cod. EAN
8016692035024

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Sezione cavo: 1,5-2,5 mmq
  • Tipo: Giunto parallelo
  • Installazione: Facile
  • Costruzione: Robusta
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: CEPL06-P
  • Affidabilità: Alta
Giunto parallelo di colore blu, progettato per connessioni elettriche con sezioni di cavo da 1,5 a 2,5 mmq. Adatto per conduttori a filo sottile e multifilare, con forma della bussola lunga per garantire un collegamento sicuro e stabile. Ideale per applicazioni elettriche standard con una gamma AWG da 16 a 14, offre affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici di varia natura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il giunto parallelo CEPL06-P è progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in un elegante blu, questo giunto è adatto per sezioni di cavo da 1,5 a 2,5 mmq, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, mentre il design intuitivo facilita l'installazione. Scegli il giunto CEPL06-P per una soluzione di connessione di alta qualità e duratura nel tuo progetto elettrico.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Raccordo parallelo

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

serie di tensioni

Fino a 230/380 V

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Lungo

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Giunto parallelo blu 1,5-2,5 mmq per cablaggio elettrico