Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPM70A
Cod. Produttore
PM70A
Cod. EAN
8016692068718

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Giunto x cavo cordato BT
  • Materiale: Alluminio 99,5%
  • Sezione cavo: 70 mm²
  • Protezione: Grasso antiossidante
  • Applicazione: Cavi cordati B.T.
  • Compatibilità: Alluminio e rame
  • Serie: PM A
  • Forma: Barra tonda
Giunto per cavo cordato in alluminio con sezione tonda da 70 mmq, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e resistenti. Realizzato in materiale di alta qualità, assicura una buona conduzione e durabilità nelle applicazioni a bassa tensione. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e stabile tra i cavi, con particolare attenzione alla resistenza meccanica e alla facilità di montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie PT sono realizzati con tubo di rame di purezza superiore al 99,9%, mentre i giunti della serie PM A sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi cordati in alluminio e rame ed anche dei seguenti cavi cordati B.T.: • 2x10 mm2 Cu • 4x10 mm2 Cu • 3x35 mm2 Al + 1x54,6 mm2 Ald • 3x70 mm2 Al + 1x54,6 mm2 Ald La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

0,6/1 kV

materiale

Alluminio

adatto per fune Al/St

forma della sezione

Tondo

sezione nominale alluminio, RM/SM

70 ... 70 mm²

Produttore

Giunto cavo cordato alluminio 70 mmq BT installazione elettrica